Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe aus Grauguß 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Grauguß,1 Kugellager, Traglast 330 Kg
Produkt Bild von Rad Grauguß,1 Kugellager, Traglast 330 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCK 125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349101238
Suchbegriffe:
Seilscheibe
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
Seilscheibe aus Grauguß. Nabenlänge 12 mm. Abmessung gemäß DIN 15061 Achsbohrungsdurchmesser 17 mm. Durchmesser 125 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
330 Kg
Weitere Suchbegriffe: gusseisernes Rad, seilscheibe, Rad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.