Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilscheibe aus Grauguß 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Grauguß, 2 Kugellager, Traglast 750 Kg
Produkt Bild von Rad Grauguß, 2 Kugellager, Traglast 750 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCK 200/9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349101313
Suchbegriffe:
Seilscheibe
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
Seilscheibe aus Grauguß. Nabenlänge 38 mm. Abmessung gemäß DIN 15061 Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 200 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
750 Kg
Weitere Suchbegriffe: gusseisernes Rad, seilscheibe, Rad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.