Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
gusseiserne Räder
>
Artikel
Rad 100mm 2 Kugellager Rot Grau Guss. Traglast 250Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-WHCN 1003 6151
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
WHCN 1003 6151
EAN/GTIN:
8717349101351
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Loses Rad. Nabenlänge 45 mm. Gußrad. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 150845 aus Stahl oder Niro.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
250 Kg
... >
Colson Direct
>
Intensive-use
>
Intensive-Loses-Rad
Weitere Suchbegriffe:
gusseisenrad durchmesser 100 mm
,
gusseiserne räder
,
Rad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad 100mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 180Kg
Colson
WHPU 1002 6123
ab € 21,52*
Ähnlich
Rad 100mm 2 Kugellager Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
WHRG 1002 6123
ab € 36,52*
Ähnlich
Rad 100mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
WHRB 1002 6123
ab € 32,62*
Ähnlich
Rad 100mm 2 Kugellager Vulkollan. Traglast 250Kg
Colson
WHCV 1003 6153
ab € 57,13*
Ähnlich
Rad 100mm 2 Kugellager Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
WHPN 1002 6123
ab € 17,89*
Ähnlich
Rad 100mm Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 125Kg
Colson
WHPU 1002 5080
ab € 11,84*
Ähnlich
Rad 100mm Kugellager Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
WHRG 1002 5080
ab € 12,58*
Ähnlich
Rad 100mm Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
WHRB 1002 5080
ab € 12,49*
Ähnlich
Rad 100mm Kugellager Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
WHPN 1002 5080
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen