Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spurkranzräder Grauguß GG 25 Durchmesser 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Grauguß, 2 Kugellager, Traglast 800 Kg
Produkt Bild von Rad Grauguß, 2 Kugellager, Traglast 800 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCS 1003 6440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349102105
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Loses Rad. Nabenlänge 57 mm. Schmalspurrad aus chromlegiertem Grauguß GG 25 Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 100 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
800 Kg
Weitere Suchbegriffe: Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.