Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spurkranzräder Grauguß GG 25 Durchmesser 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Grauguß, 2 Kugellager, Traglast 900 Kg
Produkt Bild von Rad Grauguß, 2 Kugellager, Traglast 900 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCS 1253 6440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349102112
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Loses Rad. Nabenlänge 57 mm. Schmalspurrad aus chromlegiertem Grauguß GG 25 Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 125 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
900 Kg
Weitere Suchbegriffe: Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.