Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spurkranzräder Grauguß GG 25 Durchmesser 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Grauguß, 2 Kugellager, Traglast 1000 Kg
Produkt Bild von Rad Grauguß, 2 Kugellager, Traglast 1000 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCS 1503 6552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349102150
Suchbegriffe:
Rad mit Spurkranz
Spurkranzrad
rad mit spurkranz
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Schmalspurrad aus chromlegiertem Grauguß GG 25 Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 150 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
1000 Kg
Weitere Suchbegriffe: Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,55*
€ 106,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.