Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grauguß Rad 250mm mit schwarzer Gummibereifung 65° Shore A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Gummi, 2 Kugellager, Traglast 445 Kg
Produkt Bild von Rad Gummi, 2 Kugellager, Traglast 445 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WKCP 2503 6443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349009350
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern und Schutzkappe montiert auf dem Ende der Nabe. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 250 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
445 Kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,25*
€ 184,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,54*
€ 183,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.