Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grauguß Rad 125mm mit Vulkollanbereifung 92° Shore A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grauguß Rad 125mm mit Vulkollanbereifung 92° Shore A
Artikel-Nr.:
     C495-WKCV 1253 6443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349109302
Suchbegriffe:
Rad
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung 92° Shore A, mit zwei Präzisionskugellagern und Schutzkappe montiert auf dem Ende der Nabe. Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 125 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
480 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.