Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 150mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 550Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 150mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 550Kg
Produkt Bild von Rad 150mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 550Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WTAU 1503 6440
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTAU 1503 6440
EAN/GTIN:
     8717349112531
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 150 mm durchmesser
Loses Rad. Nabenlänge 62 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 150 mm. Traglast 550 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
150 mm
Traglast:
550 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAB 1503 6440
ab € 25,15*
Ähnlich
Colson
WTPB 1503 2000
ab € 27,28*
Ähnlich
Colson
WTPU 1503 2000
ab € 28,49*
Ähnlich
Colson
WTPN 1503 2000
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.