Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grauguß Rad 250mm mit Polyurethanbereifung 92° Shore A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Polyurethan, 2 Kugellager, Traglast 1600 Kg
Produkt Bild von Rad Polyurethan, 2 Kugellager, Traglast 1600 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WZCU 2506 6TR0
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349112968
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 25cm durchmesser
Loses Rad. Nabenlänge 92 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung 92° Shore A, mit zwei Kegelrollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 19 mm. Durchmesser 250 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1600 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,96*
€ 594,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,65*
€ 570,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,92*
€ 550,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,99*
€ 506,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.