Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grauguß Rad 300mm mit Polyurethanbereifung 92° Shore A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad Polyurethan, 2 Kugellager, Traglast 2270 Kg
Produkt Bild von Rad Polyurethan, 2 Kugellager, Traglast 2270 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WZCU 3006 6TR0
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349112975
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Loses Rad. Nabenlänge 92 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung 92° Shore A, mit zwei Kegelrollenlager. Achsbohrungsdurchmesser 31.8 mm. Durchmesser 300 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
300 mm
Traglast:
2270 Kg
Weitere Suchbegriffe: Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 724,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,01*
€ 1.005,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,96*
€ 994,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,45*
€ 952,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,01*
€ 918,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,38*
€ 862,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.