Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCREEN - Schaumreiniger für Bildschirme, 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
SCREEN - Schaumreiniger für Bildschirme, 400 ml
SCREEN - Schaumreiniger für Bildschirme, 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C499-760.400.000
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     760.400.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger

SCREEN - Schaumreiniger für Bildschirme, 400 ml

Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen bei Bildschirmen, Scannern, Spiegel, Glas jeglicher Art, Kopierer und deren Gehäuse
- hoher Wirkungsgrad, hoheSchaumstabilität, greift Materialien nicht an
- durch den Antistatikeffekt verzögert sich die Neuverschmutzung
- geeignet für LCD- und TFT-Bildschirme.
- reinigt sehr gut, sehr sparsam im Verbrauch, reinigt streifenfrei

Inhalt:

400 ml
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
Gefahr
Gefahrenhinweis:
H222 - Extrem endzündbares Aerosol | H229 - Behälter steht unter druck, kann bei Erwärmen bersten

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 7,97*
€ 9,48
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECS
448.030.000
ab € 5,51*
Zubehör
ECS
436.010.000
ab € 9,863*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.