Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASI05 O-L ZX2/TRINOS Seilabhängung weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASI05 O-L ZX2/TRINOS Seilabhängung weiß
ASI05 O-L ZX2/TRINOS Seilabhängung weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-20350572
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     20350572
EAN/GTIN:
     9005798009533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Seilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: Durchmesser 2 x 500 mm Gewicht: 0,07 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
500 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Durchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör, Verbinder, Befestigung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.