Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAD 20-45 GRAD Decken- od. Wandabhänger weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAD 20-45 GRAD Decken- od. Wandabhänger weiß
ZAD 20-45 GRAD Decken- od. Wandabhänger weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-20350699
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     20350699
EAN/GTIN:
     9005798009656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinos
Wandmontage
Lichtband
Decken- oder Wandabhänger 20° - 45° für schräge Montage in Querrichtung, Markierungen in 5°-Schritten erlauben exakte Vorpositionierung. Abmessungen: 182 x 30 x 74 mm Gewicht: 0,24 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
74 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Länge:
182 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.