Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAKE Kettenabhänger einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZAKE Kettenabhänger einfach
ZAKE Kettenabhänger einfach
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-20934811
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     20934811
EAN/GTIN:
     9005798023041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
kettenabhänger lichtbandsystem zumt...
kettenabhänger lichtbandsystem
Kettenabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Nicht höhenverstellbar. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Abmessungen: 56 x 23 x 30 mm Gewicht: 0,02 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Breite:
23 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
56 mm
Weitere Suchbegriffe: Trinos, Abhängung, Lichtband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.