Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINELIGHT 180-830 L160 SR CWL IP40 Lichtlinie 2,4W 143lm 3000K Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINELIGHT 180-830 L160 SR CWL IP40 Lichtlinie 2,4W 143lm 3000K Silber
LINELIGHT 180-830 L160 SR CWL IP40 Lichtlinie 2,4W 143lm 3000K Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-21013700
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     21013700
EAN/GTIN:
     5037319512554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Lichtlinie mit Reflektorprofil für Voutenbeleuchtung mit diffuser Abdeckung. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Farborttoleranz (initial MacAdam): 2. Gesamtlichtstrom: 143 lm. Leuchten Leistung: 2,4 W. Energieumsatz und Leuchten Lichtstrom: 143 lm Lichtausbeute. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 70 % des Anfangswertes, Symmetrisch breitstrahlend. Lichtlenkung über diffuse Abdeckung aus PMMA, Rasche Montage über Stecker- und Buchsensystem (Plug & Play), geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung, flaches Leuchtengehäuse aus Aluminium, stranggepresst, silber (nahe RAL 9006). Leuchtengehäuse mit sichtbarer Leuchtenhöhe von 49 mm, Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Schutzart: IP40. Abmessungen: 160 x 60 x 49 mm, . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
49 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Schalter:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
143 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
60 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
160 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
2.4 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
70 %
Schutzklasse:
III
Mit Betriebsgerät:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiste, Linienleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, zumtobel led lichtleiste, anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte zumtobel, Indirektebeleuchtung, Voutenbeleuchtung, Akzentbeleuchtung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.