Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 1000 oE SR Tragschiene Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 1000 oE SR Tragschiene Silber
TECTON T 1000 oE SR Tragschiene Silber
TECTON T 1000 oE SR Tragschiene Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22065849
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22065849
EAN/GTIN:
     9005798111731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem
Tragschiene aus profiliertem Stahlblech in silber. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Abmessungen: 1004 x 60 x 58 mm, Gewicht: 1,7 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
Silber
Länge:
1004 mm
Weitere Suchbegriffe: zumtobel tragschiene, Tecton, Lichtband
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.