Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-3DSIS DSI Steuergerät 3x Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-3DSIS DSI Steuergerät 3x Schaltschrank
LM-3DSIS DSI Steuergerät 3x Schaltschrank
LM-3DSIS DSI Steuergerät 3x Schaltschrank
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22114395
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22114395
EAN/GTIN:
     9005798141370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Schaltschrank
Digitales Ausgangsgerät zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 3 x 100 DSI-kompatiblen Betriebsgeräten, wie digitale elektronische Vorschaltgeräte, Phasendimmer oder elektronische Transformatoren, Dimmbereich 1... 100 %. Fehlerrückmeldung ans System möglich, Aussgangsseitig: 3 voneinander unabhängig adressierbare und ansteuerbare Ausgänge mit je einer Zwei-Draht-Steuerleitung, Eingangsseitig: Tastereingang, Netz- und Busanschluss, Steuerleitungen verpolbar. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen. Schaltschrankgehäuse aus flammwidrigen Polycarbonat, halogenfrei geeignet für Montage auf Hutschiene 35mm gemäß EN 50022, zulässige Umgebungstemperatur von 0 bis +50°C, Schutzart IP20, Abmessungen: 140 x 90 x 59 mm, 8 TE je 17,5 mm.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, schaltschrank ip20, schaltschrank, zumtobel trafo, Steuergerät, Dsi, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,22*
€ 650,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,19*
€ 644,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,95*
€ 623,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,04*
€ 603,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,94*
€ 554,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.