Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-BVS35 Busversorgung 35 Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-BVS35 Busversorgung 35 Schaltschrank
LM-BVS35 Busversorgung 35 Schaltschrank
LM-BVS35 Busversorgung 35 Schaltschrank
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22115026
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22115026
EAN/GTIN:
     9005798138066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Schaltschrank
Netztrafo
Busversorgung zur Versorgung des Bus-Systems mit 15 V DC für bis zu 35 Busteilnehmer, Die Busversorgung ist dauerkurzschlussfest. Über 2 LEDs werden der Betriebszustand, eventueller Kurzschluss und Aktivitäten am Bus signalisiert. Eingangsseitig Anschluss für Neztspannung und ausgangsseitig Anschluss für Bus-Leitung, verpolbar, zur Versorgung der Endgeräte, Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen. Verwendung von Standard-Installationsmaterial, Fehlerrückmeldung ans System möglich. Gehäuse aus flammwidrigen Polycarbonat, halogenfrei, geeignet für Schaltschrankeinbau auf Hutschiene 35 mm gemäß EN 50022, Schutzart IP20, Umgebungstemperatur 0 bis 50 °C.
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, zumtobel trafo, schaltschrank, Spannungsversorgung, Stromversorgung, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,38*
€ 205,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.