| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22115166 Herst.-Nr.: 22115166 EAN/GTIN: 9005798137823 |
| | |
|
| | |
| Analog-Ausgangsgerät mit 2 Analogausgängen zum Steuern von Lasten mit einem 0...10V-Signal. Ausgangsseitig: zwei voneinander unabhängige adressierbare / ansteuerbare Ausgänge mit je einer Zwei-Draht-Steuerleitung, Netz- und Busanschluss, Kennlinien für die Ansteuerung von Analog-Leistungsdimmern optimiert, Test-Taster, Status-LED. Die Anschlüsse erfolgen über Schraubklemmen, Schaltschrankgehäuse aus flammwidrigen Polycarbonat, halogenfrei, geeignet für Montage auf Hutschiene 35mm, gemäss EN 50022, zulässige Umgebungstemperatur von 0 bis +50°C, Schutzart IP20, Abmessungen: 105 x 90 x 59mm, 6 TE je 17,5mm. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |