Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON AW Wandbefestigungselement Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON AW Wandbefestigungselement Edelstahl
TECTON AW Wandbefestigungselement Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22128014
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22128014
EAN/GTIN:
     9005798114114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
Wandbefestigungselement für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: 40 x 7 x 50 mm, Gewicht: 0,01 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Breite:
7 mm
Farbe:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör, Verbinder, Befestigung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.