Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-SW Paket: Sensor (Windgeschwindigkeit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-SW Paket: Sensor (Windgeschwindigkeit)
LM-SW Paket: Sensor (Windgeschwindigkeit)
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22154286
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22154286
EAN/GTIN:
     9005798138851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Gerät zur Erfassung der horizontalen Windgeschwindigkeit. Messbereich: 0,5 - 50 m/s, Auflösung: 0,1 m/s, Anlaufwert: 0,5 m/s, Genauigkeit: +/-0,5 m/s oder +/- 3 % vom Messwert, Messprinzip: Schalenstern/ opto-elektronisch, Elektrischer Ausgang: 4 - 20 mA, Bürde: max. 500 Ohm (für > 13 V DC Betriebsspannung), Betriebsspannung: 9 - 30 V DC oder 24 V AC/DC, Heizung: 24 V DC/AC, max. 20 W, Umgebungstemperatur: -30 °C... +70 °C, inklusive Zubehör zur Montage auf Traverse des Basispakets, inklusive 12 m Kabel (6 x 0,25 mm² LiYCY) für elektrischen Anschluss zum Anschlusskasten des Basispakets, Schutzart: IP55.
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, zumtobel trafo, netztrafo, Sensor, DALI, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.290,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,66*
€ 1.701,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,16*
€ 1.691,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,62*
€ 1.626,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,08*
€ 1.582,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,36*
€ 1.535,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.