Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-RFR Sensor (Funk) Anbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-RFR Sensor (Funk) Anbau
LM-RFR Sensor (Funk) Anbau
LM-RFR Sensor (Funk) Anbau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22154466
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22154466
EAN/GTIN:
     9005798915780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensor
DALI
Lichtsteuerung
Funkempfänger zur drahtlosen Anbindung von batterielosen EnOcean Tastern. Funkreichweite ca. 10m in Gebäuden. Anbaumontage (in Euro-/Standarddose 1fach), oder Aufputzmontage (Funkempfänger wird in beiliegenden Aufputzring gesteckt), oder Montage in abgehängte Decken bzw. Unterputzmontage (Funkempfänger wird in beiliegenden Unterputzring gerastet). Ausgangsseitig Zwei-Drahtsteuerleitung, verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial, wird ans Netz angeschlossen und von diesem versorgt. Status-LED rot zur Anzeige des Betriebszustands, Status-LED grün zur Anzeige des Funkempfangsqualität, Treppenhausfunktion mit Nachlaufzeit 1...127min, Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei, Farbe weiß (RAL 9003), Linse Poly IR 2, Schutzart IP 40,
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,01*
€ 508,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,79*
€ 499,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,71*
€ 476,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.