Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-4AWS Präsenssensor-Eingang 4x Schaltschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-4AWS Präsenssensor-Eingang 4x Schaltschrank
LM-4AWS Präsenssensor-Eingang 4x Schaltschrank
LM-4AWS Präsenssensor-Eingang 4x Schaltschrank
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22154488
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22154488
EAN/GTIN:
     9005798877118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Eingangsgerät mit vier von einander unabhängig adressierbaren Eingängen zur Integration von konventionellen Anwesenheitssensoren in ein busgeführtes Licht- und Raummanagement-System. Je nach Adressierung eines Eingangs können alle Aktoren eines Raumes oder eine Aktorengruppe des Raumes bedient werden: Durch Schließung und Öffnung eines an die Eingangsklemme angeschlossenen Kontaktgebers wird die Stimmung "Anwesend" oder "Abwesend" definiert aufgerufen. Gerät für lokale und zentrale Automation. Bei lokaler Automation wird die Stimmung "Abwesend" mit einer Verzögerungszeit von 10 Minuten und einer Überblendzeit von einer Minute aufgerufen. Bei zentraler Automation können Verzögerungszeit und Überblendzeit beliebieg eingestellt werden. Gerät Eingangsspannung 230 V AC, 50/60 Hz, Montage auf Hutschiene 35 mm gemäß EN50022, Abmessung 4 TE je 17,5 mm, Material flammwidriges Polycarbonat, halogenfrei, hellgrau. Bus- und Netzleitung an Eingänge des Geräts anschraubbar. Anwesenheitssensoren als 230 V-Standardgeräte, Zuleitungen an Eingänge des Gerätes anschraubbar.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Transformator, schaltschrank ip20, schaltschrank, zumtobel trafo, Sensor, DALI, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.