Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ED-SENS Sensor (Infrarot, Präsens) Anbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ED-SENS Sensor (Infrarot, Präsens) Anbau
ED-SENS Sensor (Infrarot, Präsens) Anbau
ED-SENS Sensor (Infrarot, Präsens) Anbau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22154506
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22154506
EAN/GTIN:
     9005798912932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Multisensor mit der Funktion eines Anwesenheitssensors und Empfangsgerät. Bis zu 3 individuell konfigurierbare Fernbedienungsgruppen können je nach System eingebunden werden. Anbaumontage (in Euro-/Standarddose 1fach), oder Aufputzmontage (Multisensor wird in beiliegenden Aufputzring gesteckt), oder Montage in abgehängte Decken bzw. Unterputzmontage (Multisensor wird in beiliegenden Unterputzring gerastet), Ausgangsseitig: DALI-Zwei-Drahtsteuerleitung, verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial, Versorgung über die DALI-Leitung, Status-LED rot zur Anzeige des Betriebszustands, Status-LED grün zur Anzeige der Funkempfangsqualität, Treppenhausfunktion mit Nachlaufzeit 1-127min, Gehäusematerial: Kunststoff, halogenfrei, Farbe weiß (RAL 9003), Linse Poly IR 2, Schutzart IP 40, Gewicht: 0,3 kg
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Transformator, zumtobel trafo, infrarotsensor, LITECOM, LUXMATE, DIMLITE, LITENET, Bewegungssensor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.