Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-CCB 01/02/03 a+e Bediengerät kantig anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-CCB 01/02/03 a+e Bediengerät kantig anthrazit
LM-CCB 01/02/03 a+e Bediengerät kantig anthrazit
LM-CCB 01/02/03 a+e Bediengerät kantig anthrazit
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22154677
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22154677
EAN/GTIN:
     9008709051317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Circle Bediengerät kantig mit kreisförmig ausgerichteten Tasten zum Aufruf von drei Raumszenarien (sogenannten Stimmungen). Die aktive Stimmung wird mit einer grünen Leuchtdiode angezeigt. Zentrale Kommen/Gehen-Taste, welche beim Betreten und Verlassen des Raumes betätigt wird. Ist die Stimmung "Gehen" aktiv (Raumnutzer abwesend), ist die Kommen/Gehen-Taste orientierungsunterstützend rot umleuchtet. Zusätzlich stehen dem Bediener für einen Eingriff in die aktive Stimmung zwei Equipment-Tasterwippen zur Verfügung, über welche zwei Gewerke des Raumes verstellt werden können. Das Gehäuse und die Tasten bestehen aus Kunststoff, Oberfläche seidenmatt, anthrazit. Alle Tasten sind mit intuitiven Piktogrammen bedruckt. Die Montage erfolgt in einer einfachen Standard-Eurodose bzw. einer UK-Metall-Backbox (nicht im Lieferumfang enthalten), Schrauben sind nach der Montage nicht sichtbar. Das Bediengerät wird mithilfe einer Schraubsteckklemme an den Bus und optional an die Versorgung (beide verpolbar) angeschlossen. Die Versorgung erfolgt über ein externes Netzteil 24VDC oder AC, 300mW (nicht im Lieferumfang enthalten) oder direkt über den Bus. Abmessungen: 87 x 87 x 13 mm, Gewicht: 0,15 kg.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, netztrafo, Fernbedienung, DALI, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,69*
€ 350,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.