| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22154696 Herst.-Nr.: 22154696 EAN/GTIN: 9008709056480 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 10 Jahresblockbatterie, Type VLRA, verschlossen, wiederaufladbar 10 Jahre Auslegungslebensdauer bei 20° Umgebungstemperatur Hochleistungs-Gitterplatten (Blei/Calcium) Vliestechnik Gehäuse und Deckel ABS versenkte Pole mit Kupferkern, innen verschraubbar extrem gasungsarm, niedrige Selbstentladung keine Transportbeschränkungen 100% recyclebar wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer Der Batteriesatz darf nicht länger als 2 Monate nach Auslieferung ohne Batterieladung gelagert werden. Spätestens nach 2 Monaten muss der Batteriesatz an die Anlage angeschlossen werden. Bei nicht einhalten dieser Anweisungen wird jegliche Haftung respektive Garantieansprüche abgelehnt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 9200 g | Breite: | 175 mm | Länge: | 166 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |