Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 5000 SET WH Tragschieneneinheit weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 5000 SET WH Tragschieneneinheit weiß
TECTON T 5000 SET WH Tragschieneneinheit weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22156597
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22156597
EAN/GTIN:
     9005798115876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tecton
Lichtband
Tragschiene
Tragschieneneinheit T 5000 SET WH für die beliebige Bestückung mit 35/49/80W oder 28/54W Lichtbandleuchten. Die Tragschieneneinheit beinhaltet: Kettenabhängung AK (Deckenbefestigung und Kette bauseits), elektrischer Einspeiser TE mit Endkappen und Berührungsschutz, Tragschienen und Abdeckstreifen T-AK. Die Länge ist die gesamte Lichtbandlänge inklusive Einspeiser und Endkappen. Für ein unterbrochenes Lichtband (weniger Lichtbandleuchten als max. möglich) sind zusätzliche Abdeckstreifen notwendig. Der kalkulierte Abhängeabstand beträgt 3m. Abmessungen: 4840 mm x 60 mm x 54 mm, Gewicht: 9,2 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Länge:
4840 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.