Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 6500 SET WH Tragschieneneinheit weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 6500 SET WH Tragschieneneinheit weiß
TECTON T 6500 SET WH Tragschieneneinheit weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22156600
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22156600
EAN/GTIN:
     9005798115906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tecton
Lichtband
Tragschiene
Tragschieneneinheit T 6500 SET WH für die beliebige Bestückung mit 35/49/80W oder 28/54W Lichtbandleuchten. Die Tragschieneneinheit beinhaltet: Kettenabhängung AK (Deckenbefestigung und Kette bauseits), elektrischer Einspeiser TE mit Endkappen und Berührungsschutz, Tragschienen und Abdeckstreifen T-AK. Die Länge ist die gesamte Lichtbandlänge inklusive Einspeiser und Endkappen. Für ein unterbrochenes Lichtband (weniger Lichtbandleuchten als max. möglich) sind zusätzliche Abdeckstreifen notwendig. Der kalkulierte Abhängeabstand beträgt 3m. Abmessungen: 6340 mm x 60 mm x 54 mm, Gewicht: 11,6 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Länge:
6340 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.