Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 9000 SET WH Tragschieneneinheit weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 9000 SET WH Tragschieneneinheit weiß
TECTON T 9000 SET WH Tragschieneneinheit weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22156605
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22156605
EAN/GTIN:
     9005798115951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tecton
Lichtband
Tragschiene
Tragschieneneinheit T 9000 SET WH für die beliebige Bestückung mit 35/49/80W oder 28/54W Lichtbandleuchten. Die Tragschieneneinheit beinhaltet: Kettenabhängung AK (Deckenbefestigung und Kette bauseits), elektrischer Einspeiser TE mit Endkappen und Berührungsschutz, Tragschienen und Abdeckstreifen T-AK. Die Länge ist die gesamte Lichtbandlänge inklusive Einspeiser und Endkappen. Für ein unterbrochenes Lichtband (weniger Lichtbandleuchten als max. möglich) sind zusätzliche Abdeckstreifen notwendig. Der kalkulierte Abhängeabstand beträgt 3m. Abmessungen: 8840 mm x 60 mm x 54 mm, Gewicht: 13,2 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Länge:
8840 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,55*
€ 363,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,84*
€ 341,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,42*
€ 331,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.