Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-RCW2 b+c Wipptaster 2fach Licht weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-RCW2 b+c Wipptaster 2fach Licht weiß
LM-RCW2 b+c Wipptaster 2fach Licht weiß
LM-RCW2 b+c Wipptaster 2fach Licht weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22161831
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22161831
EAN/GTIN:
     9008709125872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster
Wipptaster 2fach Licht, zum individuellen verändern von Aktoren in einer Lichtstimmung eines Raumes. Das Gehäuse und die 2 Stück Tasterwippen bestehen aus Kunststoff, Oberfläche seidenmatt, weiß. Alle Tasten sind mit intuitiven Piktogrammen bedruckt. Die Montage erfolgt in einer einfachen Standard-Eurodose bzw. einer UK-Metall-Backbox, Schrauben sind nach der Montage nicht sichtbar. Das Bediengerät wird mit Hilfe einer Schraubsteckklemme an den Bus und optional an die Versorgung (beide verpolbar) angeschlossen. Die Versorgung erfolgt über ein externes Netzteil 24VDC, AC oder direkt über den Bus. Abmessungen: 87 x 87 x 13 mm, Gewicht: 0,1 kg.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Taster, DALI, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,46*
€ 393,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.