Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINARIA LED SUSP ASI1 Seilabhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINARIA LED SUSP ASI1 Seilabhängung
LINARIA LED SUSP ASI1 Seilabhängung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22162137
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22162137
EAN/GTIN:
     9008709201408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung zumtobel
seilabhängung
Seilabhängung für LINARIA LB Leuchten. Set beinhaltet 2 Stk. Deckenbefestifungen, 2 Abhängungsseile in Länge 1000 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: seilaufhängung 2m, Abhängung, Pendel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.