Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-CIRIA BK Multifunktionales Steuergerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-CIRIA BK Multifunktionales Steuergerät
LM-CIRIA BK Multifunktionales Steuergerät
LM-CIRIA BK Multifunktionales Steuergerät
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22162348
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22162348
EAN/GTIN:
     9008709350427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
Multifunktionales Steuergerät mit kapazitiven Touch zum Aufruf von bis zu 20 Lichtstimmungen und zur Einzelsteuerung von Gewerken. Zentrale, weiß hinterleuchtete EIN/AUS-Taste. Stufenloses Dimmen der Beleuchtung oder Feineinstellen von Jalousie und anderen Gewerken über den Dimring durch Drehbewegung im und gegen den Uhrzeigersinn. Rundum geschlossenes Gehäuse mit durchgängig glatter Glasoberfläche, schwarz. OLED-Display mit intuitiven und beschrifteten Symbolen für die Bedienung und Menüführung. Die Montage erfolgt in einer einfachen Standard-Eurodose nach DIN 0606 bzw. UK-Metall-Backbox (nicht im Lieferumfang enthalten) mit mindestens 50mm Tiefe. Schrauben sind nach der Montage nicht sichtbar. Das Bediengerät wird mit Hilfe von Schraubsteckklemmen an den LUXMATE-Bus (verpolbar) und an die Spannungsversorgung 230VAC angeschlossen. Abmessungen: 130 x 92 x 50 mm, Gewicht: 0,3 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, netztrafo, Fernbedienung, DALI, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,55*
€ 906,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,21*
€ 899,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,56*
€ 878,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,29*
€ 850,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,62*
€ 795,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.