| |
|
| Artikel-Nr.: C4Q7D-22166276 Herst.-Nr.: 22166276 EAN/GTIN: 9008709312180 |
| | |
|
| | |
| Anschlußset bestehend aus 150W AC-DC Konverter und Anschlußbox zur Versorgung von bis zu 12,6m HILIO RGB Leuchten oder bis zu 6 ELEVO DMX Leuchten, maximale Gesamtleistung: 168 W, IP65 Kabelverschraubungen für Strom- & DMX-Anschluss. 230V Eingangs- und Durchgangsverdrahtung mittels Zugfederkraftklemmen (für Litzenkabel geeignet). DMX-Dateneingang mittels LSA-Schneidklemme, Datenausgang inklusive 24V-Ausgang mittels Zugfederkraftklemme über optional erhältliches Leuchten- Anschlusskabel. Umgebungstemperatur im eingeschalteten Zustand von -30°C bis +40°C. Zugelassene Umgebungstemperatur im ausgeschalteten Zustand von -30°C bis +70°C. Gehäuse der Anschlussbox aus Aluminiumdruckguss, Netzteil aus Aluminium Profil, Aluminiumblech 2mm. Schutzart: IP65. Abmessungen: 310 x 185 x 65 mm, Gewicht: 1,85 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Stecker/Klemme | Farbe: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| |