Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTSIGN 75 P MRW FSR 25 mm Einbaurahmen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARTSIGN 75 P MRW FSR 25 mm Einbaurahmen grau
ARTSIGN 75 P MRW FSR 25 mm Einbaurahmen grau
ARTSIGN 75 P MRW FSR 25 mm Einbaurahmen grau
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22166903
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22166903
EAN/GTIN:
     4024318954844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Einbaurahmen für ARTSIGN 75 P MRW (Einbau Wand) Sicherheitszeichenleuchten. Als Kantenschutz von Gipskarton- oder Faserplatten mit einer Stärke von ca. 25 mm Deckenstärke. Stahlblech verzinkt, Einbau rückseitig, Befestigung durch Verkleben oder Verschrauben, Ausschnittsmaße: 172+/-2 x 108+/-1 mm, Abmessungen: 260 x 134 x 25 mm, Gewicht: 0,16 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Breite:
134 mm
Farbe:
grau
Länge:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör, Verbinder, Befestigung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.