Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE/COMSIGN 150 P FCC ExD side feed SR Rahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURE/COMSIGN 150 P FCC ExD side feed SR Rahmen Silber
PURE/COMSIGN 150 P FCC ExD side feed SR Rahmen Silber
PURE/COMSIGN 150 P FCC ExD side feed SR Rahmen Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22168693
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22168693
EAN/GTIN:
     9008709486096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Rahmen Stahlblech beschichtet, silber (RAL 7035 ähnlich), Zusatzmontageteil für die Deckenanbauleuchte PURESIGN/COMSIGN 150 P MSC ExD für seitliche Einspeisung bei Aufputzinstallation, Gewicht: 0,14 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Breite:
57 mm
Farbe:
Silber
Länge:
301 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagezubehör, Verbinder, Befestigung, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.