Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eBox ACCU SET 18 pcs. PB/12 24Ah Batteriesatz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eBox ACCU SET 18 pcs. PB/12 24Ah Batteriesatz schwarz
eBox ACCU SET 18 pcs. PB/12 24Ah Batteriesatz schwarz
eBox ACCU SET 18 pcs. PB/12 24Ah Batteriesatz schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22168852
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22168852
EAN/GTIN:
     9008709524675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Onlite
Notlicht
Zentralbatterieanlage
Merkmale ONLITE central eBox ACCU SET - OGiV High Rate Gitterplatten (Blei/Kalzium) - Entsprechen der EUROBAT Klasse high performance - Brauchbarkeitsdauer 10Jahr @ 20°C Umgebungstemperatur - Gehäuse und Deckel ABS - Pole mit Falchsteckeranschluss MP 6,3 - Extrem gasungsarm - Niedrige Selbstentladung - Keine Transportbeschränkungen - 100% recyclebar - Wartungsfrei über die gesamte Brauchbarkeitsdauer - Nominalspannung 18x12 V / 216 V DC - Entsprechen DIN EN 60896 - Lüftung nach EN 50272-2 Der Batteriesatz darf nicht länger als 2 Monate nach Auslieferung ohne Batterieladung gelagert werden. Spätestens nach 2 Monaten muss der Batteriesatz an die Anlage angeschlossen werden. Bei nicht einhalten dieser Anweisungen wird jegliche Haftung respektive Garantieansprüche abgelehnt
Weitere Informationen:
Gewicht:
161000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.060,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.244,69*
€ 2.671,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.226,58*
€ 2.649,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.141,45*
€ 2.548,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,28*
€ 2.492,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.060,13*
€ 2.451,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.