Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD Deckenbefestigungselement Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD Deckenbefestigungselement Edelstahl
TECTON/CONTUS/SLN2/SLOIN/SLOT2/EQL AD Deckenbefestigungselement Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169175
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169175
EAN/GTIN:
     9008709671447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
Deckenbefestigungselement für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: 28 x 42 x 9 mm, Gewicht: 0,2 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Edelstahl
Breite:
42 mm
Farbe:
Edelstahl
Länge:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Contus, Verbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.