Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L Seilabhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L Seilabhängung
TEC/CONT/SLN2/SLOIN/EQL/CHAL3 ASI2 O-L Seilabhängung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169179
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169179
EAN/GTIN:
     9008709671485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung
Seilabhängung für eine werkzeuglose Verbindung der Tragschiene mittels CLIX-Technik. Befestigungsfeder aus nicht rostendem Federstahl V2A. Maximale Zugbelastung 30 kg. Abmessungen: 2 x 2 x 2000 mm, Gewicht: 0,8 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Contus, Pendel, Seil
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.