Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netlink CCD DALI Gateway Schaltschrank weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netlink CCD DALI Gateway Schaltschrank weiß
Netlink CCD DALI Gateway Schaltschrank weiß
Netlink CCD DALI Gateway Schaltschrank weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169263
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169263
EAN/GTIN:
     9008709723351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Schaltschrank
Netztrafo
Digitales Ausgangsgerät zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 3 x 64 DALI-kompatiblen Lampen-Betriebsgeräten aufrufbar in bis zu 99 Gruppen und 20 Stimmungen, Dimmbereich 1-100%, Neu- und Umadressierung aller Betriebsgeräte ohne Zugang zum Gerät möglich, Fehlerrückmeldung ans System möglich, An die DALI-Steuerleitungen können zusätzlich spezielle LUXMATE DALI-Sensoren und -Bediengeräte angeschlossen werden. Mit integrierten Spannungsversorgungen für die 3 DALI-Stränge. LM-Bus Interface. Eingangsseitig: Ethernetanschluss (CAT 5 oder höher), Ausgangsseitig: je eine Zwei-Draht-Steuerleitung, Netz- und Busanschluss. Steuerleitungen verpolbar, Verwendung von Standardinstallationsmaterial, Anschlüsse über Schraub/Steckklemmen und RJ45 Stecker, Schaltschrankgehäuse aus eloxiertem Aluminium. Montage des Geräts bei einer zulässigen Umgebungstemperatur von 0-50° bei waagrechter Anbringung auf Hutschiene 35 mm gemäss EN50022 in Schalt- und Verteilerschränken, Schutzart IP20, Abmessungen: 62 x 160 x 91 mm, 9 TE je 17,8 mm, Gewicht: 0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, zumtobel trafo, schaltschrank, Steuerung, Lichtsteuerung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.646,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,75*
€ 2.088,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.726,58*
€ 2.054,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,23*
€ 1.987,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,45*
€ 1.965,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.646,54*
€ 1.959,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.