Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON LED CG OPTIC KIT L1000 WH (PAIR) Reflektor weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON LED CG OPTIC KIT L1000 WH (PAIR) Reflektor weiß
TECTON LED CG OPTIC KIT L1000 WH (PAIR) Reflektor weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169318
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169318
EAN/GTIN:
     9008709740235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren
Anbauoptik CG aus Aluminium pulverbeschichtetin weiß bestehend aus zwei Reflektorflügeln zur Reduktion des UGR Wertes: High-Efficiency UGR < 19 und High-Output UGR < 22 wird damit erreicht. Die CG-Optik ist für die WideBeam Leuchten optimiert. Montagehilfe für Anbauoptik CG mittels Add-on Clip an den Endkappen der LED Leucht. Abmessungen: 1000 x 84 x 2 mm Gewicht: 0,7 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
2 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
84 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Leuchtenvorsatz, Reflektor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.