Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2/SLOIN COV MRC L2750 PC Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2/SLOIN COV MRC L2750 PC Diffusor
SLN2/SLOIN COV MRC L2750 PC Diffusor
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169350
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169350
EAN/GTIN:
     9008709743236
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Diffusor aus Polycarbonat (PC). Abmessungen: 2900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,57 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
2900 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.