Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLOIN slim COV L6000 WW Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLOIN slim COV L6000 WW Abdeckung
SLOIN slim COV L6000 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169468
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169468
EAN/GTIN:
     9008709786042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Wallwasher leicht Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 6000 x 38 x 1 mm Gewicht: 1,2 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
38 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.