Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLOIN slim COV L2500 PCO Diffusor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLOIN slim COV L2500 PCO Diffusor
SLOIN slim COV L2500 PCO Diffusor
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169488
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169488
EAN/GTIN:
     9008709786356
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Diffusor auf der Rolle aus der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Office. Transparente Abdeckung mit zwei Folien für bessere Entblendung. Abmessungen: 2500 x 38 x 1 mm Gewicht: 0,52 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
38 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,94*
€ 212,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,45*
€ 205,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.