Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2/SLOIN COV MRC L1750 WW Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2/SLOIN COV MRC L1750 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MRC L1750 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169583
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169583
EAN/GTIN:
     9008709797604
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung aus. Abmessungen: 1900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,37 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
1900 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.