Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLN2/SLOIN COV MRC L2750 WW Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLN2/SLOIN COV MRC L2750 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MRC L2750 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169587
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169587
EAN/GTIN:
     9008709797642
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung aus. Abmessungen: 2900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,57 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
1 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
65 mm
Farbe:
sonstige
Länge:
2900 mm
Weitere Suchbegriffe: Slotlight, Lichtlinie, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,71*
€ 205,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,46*
€ 165,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.