Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 TRACK H 4M SR Niedervolt H-Profil Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 TRACK H 4M SR Niedervolt H-Profil Silber
SUP2 TRACK H 4M SR Niedervolt H-Profil Silber
SUP2 TRACK H 4M SR Niedervolt H-Profil Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169714
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169714
EAN/GTIN:
     9008709802926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
zumtobel tragschiene
tragschiene
Tragprofil, Länge: 4000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Unterteil: Niedervolt-Stromschiene (48 V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Strahlern, Lichteinsätzen mit Niedervolt-Adapter (48 V) und AC/DC-Treibern, Oberteil: Niedervolt-Stromschiene (48 V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Lichteinsätzen für Indirektbeleuchtung mit Niedervolt-Adapter (48 V) und AC/DC-Treibern bzw. Seilabhängung für Pendelmontage, Niedervolt-Adapter bündig im Stromschienenprofil befestigt, werkzeuglose Befestigung der Strahler, Lichteinsätze und Treiber, Strahler und Lichteinsätze (dimmbar Dali only) sind über das Powerline Signal in der Niedervolt-Stromschiene einzeln adressier-/ steuerbar, Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil silber, pulverbeschichtet, Stromschienen-Öffnung kann optional durch Abdeckprofil geschlossen werden, stirnseitige elektische Einspeisung bzw. Abdeckplatten separat zu bestellen, Abmessungen: 4000x26x60 mm, Gewicht: 4,67 kg, Hinweis: Für bauseitigen Zuschnitt auf die gewünschte Länge, Set zur Pendelmontage bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
26 mm
Farbe:
Silber
Länge:
4000 mm
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: Supersystem, Montagezubehör, Verbinder, Befestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,11*
€ 413,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,79*
€ 393,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,30*
€ 344,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.