Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUP2 TRACK U 2M WH Niedervolt U-Profil weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUP2 TRACK U 2M WH Niedervolt U-Profil weiß
SUP2 TRACK U 2M WH Niedervolt U-Profil weiß
SUP2 TRACK U 2M WH Niedervolt U-Profil weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169729
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169729
EAN/GTIN:
     9008709803084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
U-Profil
alu u-profile
u-profil
Tragprofil, Länge: 2000mm, zum Anschluss von Profilen, Verbindern und elektrischer Einspeisung, Niedervolt-Stromschiene (48V) dient zur Aufnahme von SUPERSYSTEM II Strahlern, Lichteinsätzen und AC/DC-Treibern mit Niedervolt-Adapter (48V), Niedervolt-Adapter bündig im Stromschienenprofil befestigt, werkzeuglose Befestigung der Strahler, Lichteinsätze und Treiber, Strahler und Lichteinsätze (dimmbar Dali only) sind über das Powerline Signal in der Niedervolt-Stromschiene einzeln adressier-/ steuerbar, Tragprofil aus Aluminiumstrangpressprofil weiß, pulverbeschichtet, Stromschienen-Öffnung kann optional durch Abdeckprofil geschlossen werden, stirnseitige elektische Einspeisung bzw. Abdeckplatten separat zu bestellen, Montage an: Decke, Wand oder Pendelmontage, Abmessungen: 2000x26x30 mm, Gewicht: 1,18 kg, Hinweis: Für bauseitigen Zuschnitt auf die gewünschte Länge, Set zur Pendelmontage bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
26 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: zumtobel tragschiene, Supersystem, Montagezubehör, Verbinder, Befestigung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.