Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONDA2 REC MOUNT SET2 D900 Einbauset Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONDA2 REC MOUNT SET2 D900 Einbauset Aluminium
ONDA2 REC MOUNT SET2 D900 Einbauset Aluminium
ONDA2 REC MOUNT SET2 D900 Einbauset Aluminium
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22169981
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169981
EAN/GTIN:
     4053167282778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ondaria
Anbauleuchte
Rundleuchte
Wandleuchte
Einbauset für ONDARIA LED rund mit Durchmesser 870mm. Zubehör bestehend aus Einbaurahmen für die Kaschierung der Deckenaussparung (Durchmesser Deckenaussparung 895mm, Seilabhängung zur Montage an der Rohdecke, Dichtungsring für eine saubere Schattenfuge, Hilfsmittel zur Demontage. Gewicht: 1,94 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchte, Architekturleuchte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.