Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH Abdeckstreifen weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH Abdeckstreifen weiß
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH Abdeckstreifen weiß
TECTON/CONTUS T/KK AK 1498 PP WH Abdeckstreifen weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170178
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170178
EAN/GTIN:
     9008709924048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckstreifen
zumtobel abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckstreifen für die Tragschiene oder Kabelkanal aus Kunststoff Polypropylen in weiß. Abmessungen: 1498 x 46 x 10 mm Gewicht: 0,1 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
46 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1498 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Contus, Abdeckung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.